text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 12X25-6X70


Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. Vďaka tomu dosiahnete najlepšie časy státia a maximálnu životnosť takmer na všetkých materiáloch.

Položka č. 2S203193
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 25
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 12
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Tyrolit
HS kód 82079091
Type Rotary Burr

Popis

Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. Vďaka tomu dosiahnete najlepšie časy státia a maximálnu životnosť takmer na všetkých materiáloch.

Čísla materiálu

Položka č. 2S203193
EAN 9003177661334
UBB 500572222627
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 766133
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.