text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 10X5-6X55


Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne

Položka č. 1Z140828
Celková dĺžka (mm) 55
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 5
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Celková dĺžka (mm) 55
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 5
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné pre liatinu Áno
Ozubenie Špeciálny strih INOX
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 10
Značka Tyrolit

Popis

Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. Vďaka tomu dosiahnete najlepšie časy státia a maximálnu životnosť takmer na všetkých materiáloch.

Čísla materiálu

Položka č. 1Z140828
EAN 9003177696800
UBB 500572179652
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 769680
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.