text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** DIN 8374 10X19-6X65


Frézy z karbidu volfrámu PREMIUM pre priame brúsky sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špe

Položka č. 5A325093
Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre hliník Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 65
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre hliník Áno
Vhodné pre meď Áno
Vhodné pre mosadz Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 10
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Frézy z karbidu volfrámu PREMIUM pre priame brúsky sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. To umožňuje dosiahnuť najlepší čas státia a maximálnu životnosť na všetkých neželezných kovoch.

Čísla materiálu

Položka č. 5A325093
EAN 9003178068248
UBB 500572221975
UNSPSC 23251706
Číslo materiálu výrobcu 806824
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.