text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52ZYA 13X25-6X70


Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne

Položka č. 7M016834
Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 25
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec
Celková dĺžka (mm) 70
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 25
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 13
Tvar hlavice podľa DIN 8032 ZYA
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. To umožňuje dosiahnuť najlepší čas státia a maximálnu životnosť na nehrdzavejúcej oceli.

Čísla materiálu

Položka č. 7M016834
EAN 9003172013923
UBB 500683282312
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34213609
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.