text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52WRC 6X18-6X50


Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne

Položka č. 5A870297
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 18
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 50
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 18
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 6
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. Výsledkom je dosiahnutie najlepších časov státia a maximálnej životnosti na oceli.

Čísla materiálu

Položka č. 5A870297
EAN 9003172013688
UBB 500683280175
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34213581
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.