text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52WRC 10X19-6X64


Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. Výsledkom je dosiahnutie najlepších časov státia a maximálnej životnosti na oceli.

Položka č. 2J161201
Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Valec s guľovým nosom
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 10
Tvar hlavice podľa DIN 8032 WRC
Značka Tyrolit
HS kód 82079091
Type Rotary Burr

Popis

Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. Výsledkom je dosiahnutie najlepších časov státia a maximálnej životnosti na oceli.

Čísla materiálu

Položka č. 2J161201
EAN 9003172012094
UBB 500683280589
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34213584
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.