Nerovnosti
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
Frézovanie
Nerovnosti
5P157087
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
Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52RBF 8X19-6X64
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
5P157087
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
64
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
19
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 1
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Tvar hlavy
Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm)
64
Priemer šachty (mm)
6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ
Áno
Pracovná dĺžka (mm)
19
Rezný materiál
HM
So šachtou
Áno
Priemer frézy (mm)
8
Tvar hlavice podľa DIN 8032
RBF
Značka
Tyrolit
Obsah balení (ks)
5
HS kód
82079091
Type
Rotary Burr
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
5P157087
EAN
9003172013985
UBB
500683283559
UNSPSC
27112700
Číslo materiálu výrobcu
34213625