text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52RBF 8X19-6X64


Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne

Položka č. 1Y858401
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre oceľ Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Pracovná dĺžka (mm) 19
Vhodné pre oceľ Áno
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 8
Tvar hlavice podľa DIN 8032 RBF
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. Výsledkom je dosiahnutie najlepších časov státia a maximálnej životnosti na oceli.

Čísla materiálu

Položka č. 1Y858401
EAN 9003172013732
UBB 500683281165
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34213589
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.