text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Fraise lime carbure  PREMIUM*** 52RBF 6X18-6X50

Numéro d'article 2S896294
Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18

Spécifications

Forme de la tête Arbre, pointe arrondie
Longueur totale (mm) 50
Diamètre d'arbre (mm) 6
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 18
Matière de coupe HM
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 6
Forme de tête selon DIN 8032 RBF
Marque Tyrolit
Code des marchandises 82079091
Type Rotary Burr

La description

Pour les travaux exigeants sur différentes qualités d'acier inoxydable Pour les opérations de meulage à des emplacements difficiles d'accès avec des machines manuelles, pneumatiques ou électriques, ainsi que des robots industriels Durée de vie optimale grâce à la géométrie d'arête de coupe développée spécialement à cet effet La forme de la fraise abrasive permet des copeaux continus et assure un volume maximal d'enlèvement de copeaux La formation de chaleur réduite protège la fraise et la pièce à usiner

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S896294
EAN 9003172013978
UBB 500683283302
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 34213624
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.