text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Technická fréza PREMIUM*** 52RBF 10X19-6X64


Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne

Položka č. 1B940396
Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ambalat la 1

technické údaje

Tvar hlavy Strom okrúhleho nosa
Celková dĺžka (mm) 64
Priemer šachty (mm) 6
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Pracovná dĺžka (mm) 19
Ozubenie Špeciálny strih INOX
Rezný materiál HM
So šachtou Áno
Priemer frézy (mm) 10
Tvar hlavice podľa DIN 8032 RBF
Značka Tyrolit
Type Rotary Burr

Popis

Frézy z tvrdokovu PREMIUM pre priamu brúsku sa vyrábajú na najmodernejších CNC brúskach. Výsledkom je účinný presný nástroj v rôznych vyhotoveniach, ktorý poskytuje všetky predpoklady na dosiahnutie optimálnych výsledkov. Agresívny profil frézy je obzvlášť dlho trieštivý a poskytuje najväčší úber pri práci na ťažko prístupných miestach. Vďaka špeciálne vyvinutej geometrii rezných hrán sa tomuto nástroju vždy darí udržiavať nízku tvorbu tepla, aby sa chránil obrobok a fréza. To umožňuje dosiahnuť najlepší čas státia a maximálnu životnosť na nehrdzavejúcej oceli.

Čísla materiálu

Položka č. 1B940396
EAN 9003172013992
UBB 500683283716
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34213626
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.