text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stolný brúsny kotúč dm150xW20x32mm 60 oxid hlinitý


Tento kotúč je vhodnejší na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov z HSS. Použitie oxidu hlinitého vedie k mimoriadne chladnému brúseniu, takže obrobok nie je vystavený dodatočnému tepelnému zaťaženiu. Ponúkame široké spektrum rozmerov, ktoré pokrývajú najbežnejšie aplikácie. Súprava redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá

Položka č. 6W371612
Šírka 20
Výška 20
Priemer 150
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 150
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 20
Výška 20
Priemer 150
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Tento kotúč je vhodnejší na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov z HSS. Použitie oxidu hlinitého vedie k mimoriadne chladnému brúseniu, takže obrobok nie je vystavený dodatočnému tepelnému zaťaženiu. Ponúkame široké spektrum rozmerov, ktoré pokrývajú najbežnejšie aplikácie. Súprava redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 6W371612
EAN 9003170026994
UBB 500683020795
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2699
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.