text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stolný brúsny kotúč dm125xŠ20x32mm 60 oxid hlinitý


Tento kotúč je vhodnejší na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov z HSS. Použitie oxidu hlinitého vedie k obzvlášť chladnému brúseniu, takže obrobok nie je vystavený dodatočnému tepelnému zaťaženiu. Ponúkame široké spektrum rozmerov, ktoré pokrývajú najbežnejšie aplikácie. Súprava redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá d

Položka č. 3I092817
Šírka 20
Výška 20
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 20
Výška 20
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 60
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Tento kotúč je vhodnejší na brúsenie a ostrenie ocelí citlivých na teplotu a nástrojov z HSS. Použitie oxidu hlinitého vedie k obzvlášť chladnému brúseniu, takže obrobok nie je vystavený dodatočnému tepelnému zaťaženiu. Ponúkame široké spektrum rozmerov, ktoré pokrývajú najbežnejšie aplikácie. Súprava redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 3I092817
EAN 9003170025362
UBB 500683019318
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 2536
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.