text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Stolný brúsny kotúč dm125xŠ20x32mm 60 normálny korund


Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchod

Položka č. 0C646322
Šírka 20
Výška 20
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Ambalat la 1

technické údaje

Šírka 20
Výška 20
Priemer 125
Typ Disk
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 60
Vhodné pre oceľ Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 60
Značka Tyrolit
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Stolové brúsne kotúče so sklotextilnou väzbou sa používajú predovšetkým v dielňach a opravárenských podnikoch. Možno ich použiť univerzálne na brúsenie a ostrenie rôznych súčiastok. Špecifikácie prispôsobené na mieru umožňujú ich použitie na širokú škálu aplikácií, od hrubého až po jemné brúsenie. Tieto kotúče sa dodávajú v balení vhodnom pre maloobchodníkov, aby pri skladovaní zaberali minimum miesta. Sada redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo sa dá doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. 0C646322
EAN 9003171476262
UBB 500683073919
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 147626
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.