text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 872346 115 x 2,5 x 22,2


Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným r

Položka č. T6101.115.272
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 76
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom na širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Čísla materiálu

Položka č. T6101.115.272
EAN 9003178723468
UBB 500503132580
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 872346
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.