text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 872338 115 x 2,5 x 22,2 mm


Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom pre širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka svojej výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedi

Položka č. T6111.115.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM 2v1 pre uhlovú brúsku je ideálnym nástrojom pre širokú škálu rezných aplikácií. Vďaka svojej výkonnej konštrukcii a vysokej chemickej čistote je tento nástroj ideálnou voľbou na rezanie ocele a nehrdzavejúcej ocele. Tento rezný kotúč je vyrobený z vysokokvalitných materiálov a ponúka vynikajúcu odolnosť a dlhú životnosť. S týmto jedinečným rezným kotúčom vykonáte prácu rýchlo a efektívne.

Čísla materiálu

Položka č. T6111.115.272
EAN 9003178723383
UBB 500503134560
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 872338
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.