text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 83618 300 x 3,5 x 22,2


Společnost TYROLIT nabízí nejoptimálnější nástroje pro použití na rozbrušovačkách, při ručním broušení a v průmyslu. Patří mezi ně také rozbrušovací kotouč PREMIUM*** na ocel s velkými průměry. Tento specializovaný nástroj se hodí především k rozbrušování obrobků s velkým průřezem. Stejně jako všechny ostatní rozbrušovací kotouče PREMIUM*** od společnosti TYROLIT byl i tento model optimalizován tak, aby nabízel maximální řezivost a trvanlivost.

Položka č. T6200.300.372
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 700
Type Cut-Off Wheel

Čísla materiálu

Položka č. T6200.300.372
EAN 9003170836180
UBB 500503141409
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 83618
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.