text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 75 x 4,0 x 10


Brúsny kotúč PREMIUM 1F80 je obzvlášť vhodný na náročné brúsne úlohy na ťažko prístupných miestach na rôznych triedach nehrdzavejúcej ocele. Tento vysoko výkonný hrubý brúsny kotúč vás podporí pri najrôznejších prácach, ako je napríklad nanášanie drážok a zárezov, odstraňovanie otrepov na ozubených kolesách, hrubé brúsenie zakrivených plôch v dutinách,

Položka č. 4X838944
Priemer 75
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer 75
Typ Iné
Vhodné pre nehrdzavejúcu oceľ Áno
Vhodné pre oceľ Áno
Vhodné na kov Áno
Typ častíc Corundum
Granulácia podľa CAMI 30
Značka Tyrolit
Type Rough Grinding Wheel

Popis

Brúsny kotúč PREMIUM 1F80 je obzvlášť vhodný na náročné brúsne úlohy na ťažko prístupných miestach na rôznych triedach nehrdzavejúcej ocele. Tento vysoko výkonný hrubý brúsny kotúč vás podporí pri najrôznejších prácach, ako je napríklad nanášanie drážok a zárezov, odstraňovanie otrepov na ozubených kolesách, hrubé brúsenie zakrivených plôch v dutinách, ako aj pri údržbe lopatiek turbín. Vďaka spojovaciemu systému špeciálne navrhnutému pre nehrdzavejúcu oceľ zostáva tento nástroj veľmi dlho agresívny a jeho životnosť sa zreteľne zvyšuje. Chemická čistota výrobku zabraňuje tvorbe korózie, jamkovitosti a zníženiu únavovej pevnosti, čím poskytuje najlepšie výsledky na nehrdzavejúcej oceli. Pri priemeroch nad 80 mm odporúčame použiť ochranný kryt.

Čísla materiálu

Položka č. 4X838944
EAN 9003174412434
UBB 500572030079
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 441243
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.