text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 72045 200 x 20 x 32 120J5V15


Pri brúsení nástrojov s plným karbidom alebo hrotom z karbidu volfrámu by sa mali používať len kotúče so špecifikáciou karbidu kremíka. Vďaka ich špeciálnemu tvaru zrna môžete dosiahnuť dobré výsledky aj na extrémne tvrdých obrobkoch. Tento kotúč možno použiť aj na liatinu. Súprava redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo ju možno doobjednať.

Položka č. T6305.072.045
Výška 20
Priemer kotúča (mm) 203
Granulácia 120
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Ambalat la 1

technické údaje

Výška 20
Priemer kotúča (mm) 203
Granulácia 120
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 1117
Model 1
Type Bench Grinding Wheel

Popis

Pri brúsení nástrojov s plným karbidom alebo hrotom z karbidu volfrámu by sa mali používať len kotúče so špecifikáciou karbidu kremíka. Vďaka ich špeciálnemu tvaru zrna môžete dosiahnuť dobré výsledky aj na extrémne tvrdých obrobkoch. Tento kotúč možno použiť aj na liatinu. Súprava redukčných puzdier je súčasťou balenia alebo ju možno doobjednať.

Čísla materiálu

Položka č. T6305.072.045
EAN 9003170720458
UBB 500504514059
UNSPSC 31191500
Číslo materiálu výrobcu 72045
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.