text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 500 x 5,0 x 40


Rezný kotúč PREMIUM na nerezovú oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí nehrdzavejúcej ocele a dokonale sa hodí na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený ma

Položka č. 1O141584
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 5
Priemer kotúča (mm) 500
Granulácia 24
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 5
Priemer kotúča (mm) 500
Granulácia 24
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 40
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM na nerezovú oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí nehrdzavejúcej ocele a dokonale sa hodí na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná schopnosť ľahkého rezania, za čo v neposlednom rade vďačíme nášmu špeciálnemu procesu lisovania Tyrolit a drsným bočným plochám rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie obrobku je minulosťou. Vysoká chemická čistota výrobku tiež zabraňuje vzniku korózie, vďaka čomu je rezný kotúč vaším dokonalým partnerom pri obrábaní nehrdzavejúcej ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 1O141584
EAN 9003174607441
UBB 500572043361
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 460744
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.