text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 500 x 5,0 x 25,4


Rezný kotúč PREMIUM na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná

Položka č. 0U354165
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 5
Priemer kotúča (mm) 500
Granulácia 24
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 5
Priemer kotúča (mm) 500
Granulácia 24
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41 M1001
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná schopnosť ľahkého rezania, čo je v neposlednom rade spôsobené naším špeciálnym procesom lisovania Tyrolit a drsnými bočnými plochami rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie obrobku je minulosťou.

Čísla materiálu

Položka č. 0U354165
EAN 9003177229817
UBB 500572043692
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 722981
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.