text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 50 x 2,0 x 6


Rezný kotúč PREMIUM pre priamu brúsku je nástroj, ktorý ste vždy hľadali. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je tento rezný kotúč ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z ušľachtilej ocele. Presvedčí najmä na miestach, ktoré sú obzvlášť ťažko prístupné. Je navrhnutý tak, aby vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania. Pripravte sa na to, že s týmto rezacím kotúčom posuniete svoje projekty na vyššiu úroveň.

Položka č. 2F588949
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 50
Granulácia 60
Ambalat la 100
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 50
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 6
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
HS kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM pre priamu brúsku je nástroj, ktorý ste vždy hľadali. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je tento rezný kotúč ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z ušľachtilej ocele. Presvedčí najmä na miestach, ktoré sú obzvlášť ťažko prístupné. Je navrhnutý tak, aby vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania. Pripravte sa na to, že s týmto rezacím kotúčom posuniete svoje projekty na vyššiu úroveň.

Čísla materiálu

Položka č. 2F588949
EAN 9003173239704
UBB 500572059375
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 323970
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.