text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 41489 115 x 2,0 x 22,2


Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je nástroj, ktorý ste vždy hľadali. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je tento rezný kotúč ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý tak, aby vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania. Pripravte sa na to, že s týmto rezným kotúčom

Položka č. T6114.115.222
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 58
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je nástroj, ktorý ste vždy hľadali. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je tento rezný kotúč ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a plných materiálov z nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý tak, aby vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania. Pripravte sa na to, že s týmto rezným kotúčom posuniete svoje projekty na vyššiu úroveň.

Čísla materiálu

Položka č. T6114.115.222
EAN 9003170414890
UBB 500503136961
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 41489
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.