text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 400 x 4,3 x 25,4


Náročné podmienky použitia, ako je vlhkosť, chlad alebo extrémne výkyvy teplôt, nemôžu tomuto reznému kotúču PREMIUM uškodiť. Aj v extrémnych situáciách zaručuje čisté a jasné rezné plochy bez potreby zdĺhavého prepracovania. Okrem ručných rezacích strojov s benzínovým alebo elektrickým motorom sa tento nástroj môže používať aj na výkonných stacionárnyc

Položka č. 7M312998
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4.3
Priemer kotúča (mm) 400
Granulácia 24
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4.3
Priemer kotúča (mm) 400
Granulácia 24
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

Náročné podmienky použitia, ako je vlhkosť, chlad alebo extrémne výkyvy teplôt, nemôžu tomuto reznému kotúču PREMIUM uškodiť. Aj v extrémnych situáciách zaručuje čisté a jasné rezné plochy bez potreby zdĺhavého prepracovania. Okrem ručných rezacích strojov s benzínovým alebo elektrickým motorom sa tento nástroj môže používať aj na výkonných stacionárnych strojoch.

Čísla materiálu

Položka č. 7M312998
EAN 9003176764289
UBB 500572043106
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 676428
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.