text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 400 x 2,8 x 25,4


Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek z ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúsnych strojoch. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne nižším opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Položka č. 8L575377
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 400
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.8
Priemer kotúča (mm) 400
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Laboratórne rezné kotúče PREMIUM sa dokonale hodia na suché rezanie laboratórnych vzoriek z ocele a HSS na stacionárnych rezacích strojoch a automatických brúsnych strojoch. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne nižším opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 8L575377
EAN 9003172203942
UBB 500572065471
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 220394
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.