text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Rezný kotúč 39624 115 x 2,5 x 22,2


Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je najvýkonnejší nástroj, s ktorým je rezanie neželezných kovov hračkou. Je navrhnutý špeciálne pre materiály, ako je hliník, a poskytuje hladký, profesionálny rez s minimálnou námahou. Nové špecifikácie zabraňujú upchávaniu a otupovaniu oderu materiálu, vďaka čomu má mimoriadne dlhú životnosť s konzistentným výkono

Položka č. T6115.115.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je najvýkonnejší nástroj, s ktorým je rezanie neželezných kovov hračkou. Je navrhnutý špeciálne pre materiály, ako je hliník, a poskytuje hladký, profesionálny rez s minimálnou námahou. Nové špecifikácie zabraňujú upchávaniu a otupovaniu oderu materiálu, vďaka čomu má mimoriadne dlhú životnosť s konzistentným výkonom.

Čísla materiálu

Položka č. T6115.115.272
EAN 9003170396240
UBB 500503139692
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 39624
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.