text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 390531 300 x 2,5 x 25,4 A46-BF


Rezný kotúč STANDARD na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a dokonale sa hodí na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. S týmto výrobkom máte zaručenú dlhú životnosť nástroja

Položka č. T6256.390.531
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 46
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 351
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč STANDARD na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a dokonale sa hodí na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. S týmto výrobkom máte zaručenú dlhú životnosť nástroja a ľahkú reznú schopnosť, a to najmä vďaka nášmu špeciálnemu procesu lisovania Tyrolit a drsným bočným povrchom rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie obrobku je minulosťou.

Čísla materiálu

Položka č. T6256.390.531
EAN 9003173905319
UBB 500504564617
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 390531
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.