text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 384755 300 x 3,5 x 25,4 mm


S rezným kotúčom STANDARD robíte v každom prípade mimoriadne hospodárne rozhodnutie. Tento nástroj sa veľmi dobre hodí na rezanie veľkých oceľových prierezov bez námahy, a to tak pri čistom, ako aj pri riadenom voľnom použití. Robustná konštrukcia dodáva tomuto kotúču veľkú stabilitu a robí z neho obľúbený nástroj pre benzínovú pílu.

Položka č. T6260.300.375
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 25.4
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 400
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

S rezným kotúčom STANDARD robíte v každom prípade mimoriadne hospodárne rozhodnutie. Tento nástroj sa veľmi dobre hodí na rezanie veľkých oceľových prierezov bez námahy, a to tak pri čistom, ako aj pri riadenom voľnom použití. Robustná konštrukcia dodáva tomuto kotúču veľkú stabilitu a robí z neho obľúbený nástroj pre benzínovú pílu.

Čísla materiálu

Položka č. T6260.300.375
EAN 9003173847558
UBB 500503968652
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 384755
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.