text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 367802 230 x 2,5 x 22,2


Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je ekonomickým riešením pre obsluhu z viacerých dôvodov. Vďaka svojej mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme ho možno použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú schopnosť.

Položka č. T6224.230.272
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 243
HS kód 82029920
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je ekonomickým riešením pre obsluhu z viacerých dôvodov. Vďaka svojej mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme ho možno použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú schopnosť.

Čísla materiálu

Položka č. T6224.230.272
EAN 9003173678022
UBB 500503087123
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367802
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.