text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 367801 178 x 3,0 x 22,2


Díky velmi dobré řezivosti nabízí rozbrušovací kotouč STANDARD** možnost práce s vynaložením menší síly. Při použití na kamenivo nabízí kotouč přesvědčivě čisté řezné hrany a dobrou kvalitu řezu.

Položka č. T6226.178.322
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 170
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Čísla materiálu

Položka č. T6226.178.322
EAN 9003173678015
UBB 500503090416
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367801
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.