Tools
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
Řezné kotouče
T6225.125.322
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
Tyrolit Rezný kotúč 367789 125 x 3,0 x 22,2 mm
Pridať do katalógu
/ cena za
-
Vrátane DPH
Položka č.
T6225.125.322
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
3
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
30
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 25
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Kľukový
Hrúbka (mm)
3
Priemer kotúča (mm)
125
Granulácia
30
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Corundum
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
88
Model
42
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
T6225.125.322
EAN
9003173677896
UBB
500504097428
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
367789