text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 367783 115 x 2,0 x 22,2


Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je pre prevádzkovateľa ekonomickým riešením z viacerých dôvodov. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme ho možno použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú schopn

Položka č. T6224.115.222
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 48
Model 42
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je pre prevádzkovateľa ekonomickým riešením z viacerých dôvodov. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme ho možno použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú schopnosť.

Čísla materiálu

Položka č. T6224.115.222
EAN 9003173677834
UBB 500503086133
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367783
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.