text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 367776 150 x 2,0 x 22,2


Tento brúsny kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je ekonomickým riešením pre prevádzkovateľa z viacerých dôvodov. Vďaka svojej mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme sa dá použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú s

Položka č. T6220.150.222
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 150
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 80.05
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento brúsny kotúč STANDARD pre uhlovú brúsku je ekonomickým riešením pre prevádzkovateľa z viacerých dôvodov. Vďaka svojej mimoriadne vysokej chemickej čistote je kotúč ideálny na obrábanie rôznych druhov nehrdzavejúcej ocele, ale samozrejme sa dá použiť aj na oceľ. Okrem toho sa s ním pohodlne manipuluje a ponúka dobrý čas státia, ako aj ľahkú reznú schopnosť.

Čísla materiálu

Položka č. T6220.150.222
EAN 9003173677766
UBB 500504105759
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367776
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.