text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 367585 230 x 3,0 x 22,2


S týmto rezným kotúčom STANDARD môžete bez problémov a bez väčšej námahy rezať rôzne druhy kameňa - či už ide o dlaždice, keramiku, tehly a niekedy aj betón. Výsledkom sú trvalo čisté rezné hrany. Vďaka použitému zrnu karbidu kremíka si môžete byť istí veľmi dobrou dobou státia a vysokou stabilitou počas rezania.

Položka č. T6222.230.322
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné pre betón Áno
Vhodné na betón/betónový kameň Áno
Vhodné pre prírodný kameň Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 260
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

S týmto rezným kotúčom STANDARD môžete bez problémov a bez väčšej námahy rezať rôzne druhy kameňa - či už ide o dlaždice, keramiku, tehly a niekedy aj betón. Výsledkom sú trvalo čisté rezné hrany. Vďaka použitému zrnu karbidu kremíka si môžete byť istí veľmi dobrou dobou státia a vysokou stabilitou počas rezania.

Čísla materiálu

Položka č. T6222.230.322
EAN 9003173675854
UBB 500503100157
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367585
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.