text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Rezný kotúč 367583 230 x 3,0 x 22,2


Tento rezný kotúč STANDARD ponúka prevádzkovateľom ekonomické riešenie na rezanie širokej škály oceľových foriem. Je to produkt, ktorý sa pohodlne používa pri každodenných úlohách, a to aj vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku. V každom prípade je rezný kotúč STANDARD dobrou voľbou na efektívne rezanie oceľových materiálov.

Položka č. T6221.230.322
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD ponúka prevádzkovateľom ekonomické riešenie na rezanie širokej škály oceľových foriem. Je to produkt, ktorý sa pohodlne používa pri každodenných úlohách, a to aj vďaka nízkemu tepelnému zaťaženiu obrobku. V každom prípade je rezný kotúč STANDARD dobrou voľbou na efektívne rezanie oceľových materiálov.

Čísla materiálu

Položka č. T6221.230.322
EAN 9003173675830
UBB 500503085143
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 367583
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.