text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 350


Tento rezný kotúč STANDARD je ekonomickým riešením pri rezaní koľajníc pomocou benzínových alebo elektrických benzínových píl. Je použiteľný v extrémnych podmienkach, spája stabilitu a veľmi dobrú životnosť so schopnosťou rezania a krátkym pracovným časom. Okrem toho sa tento nástroj môže používať na výkonných stacionárnych strojoch.

Položka č. 3I288751
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 30
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento rezný kotúč STANDARD je ekonomickým riešením pri rezaní koľajníc pomocou benzínových alebo elektrických benzínových píl. Je použiteľný v extrémnych podmienkach, spája stabilitu a veľmi dobrú životnosť so schopnosťou rezania a krátkym pracovným časom. Okrem toho sa tento nástroj môže používať na výkonných stacionárnych strojoch.

Čísla materiálu

Položka č. 3I288751
EAN 9003170759359
UBB 500512719922
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 75935
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.