Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
5S854204
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
Tyrolit Rezný kotúč 350 x 4,0 x 30
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Low cutting costs Reduced load Reduced working times
Celý popis
Položka č.
5S854204
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
4
Priemer kotúča (mm)
350
Granulácia
30
Vhodné na kov
Áno
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Hrúbka (mm)
4
Priemer kotúča (mm)
350
Granulácia
30
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
30
Typ častíc
Corundum
Značka
Tyrolit
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
TYROLIT provides the optimal tools for use on large cut-off machines in trade and industry. These include the PREMIUM*** cut-off wheel for steel in large diameters. This special tool is ideal for cutting workpieces with large cross-sections. As with all TYROLIT PREMIUM*** cut-off wheels, this tool has been optimised to achieve the best possible cutting ability and lifetime. Developed for use on manual cut-off machines with electric or petrol engines. Suitable for pure off-hand and guided off-hand applications.
Čísla materiálu
Položka č.
5S854204
EAN
9003174196884
UBB
500572050853
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
419688