text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 350 x 4,0 x 20


S odrezávacím kotúčom BASIC je rezanie pevných materiálov a muriva hračkou. Či už ste profesionál alebo domáci majster, tento rezný kotúč je dokonalým spoločníkom pre vašu benzínovú pílu. Tento cenovo výhodný rezný nástroj vám uľahčí prácu a zároveň poskytne spoľahlivé výsledky. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a schopnosti jednoduchého rezania je ten

Položka č. 2S656615
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 30
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 4
Priemer kotúča (mm) 350
Granulácia 30
Priemer otvoru 20
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

S odrezávacím kotúčom BASIC je rezanie pevných materiálov a muriva hračkou. Či už ste profesionál alebo domáci majster, tento rezný kotúč je dokonalým spoločníkom pre vašu benzínovú pílu. Tento cenovo výhodný rezný nástroj vám uľahčí prácu a zároveň poskytne spoľahlivé výsledky. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a schopnosti jednoduchého rezania je tento odrezávací kotúč ideálny na prácu okolo domu alebo na stavenisku.

Čísla materiálu

Položka č. 2S656615
EAN 9003172231341
UBB 500572052917
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 223134
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.