text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 32141 178 x 2,5 x 22,2


Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je najvýkonnejší nástroj, s ktorým je rezanie neželezných kovov hračkou. Je navrhnutý špeciálne pre materiály, ako je hliník, a poskytuje hladký, profesionálny rez s minimálnou námahou. Nové špecifikácie zabraňujú upchávaniu a otupovaniu oderu materiálu, vďaka čomu má mimoriadne dlhú životnosť a stály výkon.

Položka č. T6115.178.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 178
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je najvýkonnejší nástroj, s ktorým je rezanie neželezných kovov hračkou. Je navrhnutý špeciálne pre materiály, ako je hliník, a poskytuje hladký, profesionálny rez s minimálnou námahou. Nové špecifikácie zabraňujú upchávaniu a otupovaniu oderu materiálu, vďaka čomu má mimoriadne dlhú životnosť a stály výkon.

Čísla materiálu

Položka č. T6115.178.272
EAN 9003170321419
UBB 500503139858
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 32141
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.