text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 300X2,0X31,75


Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovné a rovné povrchy obrobkov. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku povrchu a vysokej miere úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú vďaka špe

Položka č. 1R072751
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 80
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 80
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 31.75
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Recipročné brúsne kotúče sa používajú predovšetkým na hrubé a jemné brúsenie v strojárstve a pri výrobe foriem. Cieľom je dosiahnuť rovné a rovné povrchy obrobkov. Použitie vysoko poréznych brúsnych kotúčov a špeciálnych oxidov hliníka vedie k optimálnemu výsledku povrchu a vysokej miere úberu materiálu. Výnimočné výsledky brúsenia sa dosahujú vďaka špecifikáciám triedy a štruktúry prispôsobeným pre nelegované a nízkolegované ocele.

Čísla materiálu

Položka č. 1R072751
EAN 9003175490028
UBB 500572068772
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 549002
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.