text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 300 x 3,5 x 30


Rezný kotúč PREMIUM na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná

Položka č. 9Y529884
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 30
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM na oceľ zaručuje najbezpečnejšie rezanie akýchkoľvek obrobkov na stacionárnych strojoch - bez ohľadu na priemer. Tento výrobok je určený na obrábanie širokej škály akostí ocele a je ideálny na stacionárne rezanie obrobkov s veľkými prierezmi, plných materiálov a profilov. Pri tomto výrobku je zaručený maximálny čas státia a jedinečná schopnosť ľahkého rezania, čo je v neposlednom rade spôsobené naším špeciálnym procesom lisovania Tyrolit a drsnými bočnými plochami rezného kotúča. Tým sa znižuje bočné trenie a dechtovanie obrobku je minulosťou.

Čísla materiálu

Položka č. 9Y529884
EAN 9003171400229
UBB 500572048154
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 140022
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.