text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Rezný kotúč 282150 125 x 0,75 x 22,2


S rozbrušovacími kotouči PREMIUM*** nové generace pro ušlechtilou ocel dosáhnete vyššího výkonu při výrazně nižším opotřebení nástroje. Supertenké rozbrušovací kotouče dodáváme v tloušťkách od 0,75 do 1,6 mm. Hodí se především pro tenkostěnné plechy, profily a trubky, ale i pro armovací pruty.

Položka č. T6099.125.097
Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 0.75
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Kľukový
Hrúbka (mm) 0.75
Priemer kotúča (mm) 125
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Značka Tyrolit
Model 42

Čísla materiálu

Položka č. T6099.125.097
EAN 9003172821504
UBB 500503130436
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 282150
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.