text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 230X1,5X22,2


Používajte laboratórne rezné kotúče PREMIUM od spoločnosti Tyrolit, aby ste pri rezaní vzoriek v laboratóriu zabránili štrukturálnym zmenám, deformácii obrobku alebo prasklinám. Laboratórne rezacie kotúče sa dokonale hodia na mokré rezanie laboratórnych vzoriek z rôznych akostí ocele a nehrdzavejúcej ocele pri posuvnom a sekanom rezaní. Najvyššie hodnot

Položka č. 4I250018
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 60
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.5
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 60
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Vhodné na suché použitie Áno
Značka Tyrolit
Model 41N
Type Cut-Off Wheel

Popis

Používajte laboratórne rezné kotúče PREMIUM od spoločnosti Tyrolit, aby ste pri rezaní vzoriek v laboratóriu zabránili štrukturálnym zmenám, deformácii obrobku alebo prasklinám. Laboratórne rezacie kotúče sa dokonale hodia na mokré rezanie laboratórnych vzoriek z rôznych akostí ocele a nehrdzavejúcej ocele pri posuvnom a sekanom rezaní. Najvyššie hodnoty výkonu s výrazne zníženým opotrebovaním nástroja charakterizujú tento výrobok, ktorý jednoznačne optimalizuje vaše procesy z hľadiska hospodárnosti a efektívnosti.

Čísla materiálu

Položka č. 4I250018
EAN 9003175996667
UBB 500572064979
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 599666
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.