text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 230 x 1,9 x 22,23


Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je nástroj, ktorý ste vždy hľadali. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je tento rezný kotúč ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a pevných materiálov z nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý tak, aby vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania. Pripravte sa na to, že s týmto rezným kotúčo

Položka č. 7E406969
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.9
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 46
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 1.9
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 46
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Rezný kotúč PREMIUM pre uhlovú brúsku je nástroj, ktorý ste vždy hľadali. Vďaka mimoriadne vysokej chemickej čistote je tento rezný kotúč ideálny na rezanie plechov, profilov, rúr, tyčí a pevných materiálov z nehrdzavejúcej ocele. Je navrhnutý tak, aby vydržal a zároveň poskytoval vynikajúce výsledky rezania. Pripravte sa na to, že s týmto rezným kotúčom posuniete svoje projekty na vyššiu úroveň.

Čísla materiálu

Položka č. 7E406969
EAN 9003172420516
UBB 500683337777
UNSPSC 27112700
Číslo materiálu výrobcu 34332809
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.