text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 223040 300 x 3,5 x 32 mm


Odrezávací kotúč BASIC pre benzínovú pílu je univerzálny nástroj na rezanie veľkých oceľových prierezov. Či už ste profesionál alebo domáci majster, tento rezný kotúč má potenciál stať sa vaším novým obľúbeným nástrojom. Tento cenovo výhodný rezný nástroj uľahčuje ich prácu a zároveň poskytuje spoľahlivé výsledky. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a sc

Položka č. T6180.300.353
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Ambalat la 10
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3.5
Priemer kotúča (mm) 300
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 32
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 100
Model 41H
Type Cut-Off Wheel

Popis

Odrezávací kotúč BASIC pre benzínovú pílu je univerzálny nástroj na rezanie veľkých oceľových prierezov. Či už ste profesionál alebo domáci majster, tento rezný kotúč má potenciál stať sa vaším novým obľúbeným nástrojom. Tento cenovo výhodný rezný nástroj uľahčuje ich prácu a zároveň poskytuje spoľahlivé výsledky. Vďaka svojej robustnej konštrukcii a schopnosti jednoduchého rezania je tento odrezávací kotúč ideálny na prácu okolo domu alebo na stavenisku.

Čísla materiálu

Položka č. T6180.300.353
EAN 9003172230405
UBB 500571228849
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 223040
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.