text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Rezný kotúč 223019 230 x 3,0 x 22,23


Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky, ako aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2,5 do 3 mm a umožňujú čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Položka č. T6181.230.322
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 3
Priemer kotúča (mm) 230
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Váha kusu (g) 230
HS kód 68042218
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Popis

Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky, ako aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2,5 do 3 mm a umožňujú čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Čísla materiálu

Položka č. T6181.230.322
EAN 9003172230191
UBB 500504618264
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 223019
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.