text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Rezný kotúč 223015 125 x 2,5 x 22,23


Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky, ako aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2,5 do 3 mm a umožňujú čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Položka č. T6181.125.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 125
Granulácia 30
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Silikónový karbid
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Tento rezný kotúč BASIC je vhodný na rezanie širokej škály kamenných materiálov vrátane dlaždíc, keramiky, ako aj tehál. Tieto nástroje sú k dispozícii v hrúbkach od 2,5 do 3 mm a umožňujú čisté rezné hrany. Rezný kotúč BASIC vám tak ponúka cenovo výhodnú možnosť pre požiadavky rezania kameňa.

Čísla materiálu

Položka č. T6181.125.272
EAN 9003172230153
UBB 500504609354
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 223015
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.