Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
T6180.230.322
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
Tyrolit Rezný kotúč 223002 230 x 3,0 x 22,2 mm
Pridať do katalógu
Previous
Next
Položka č.
T6180.230.322
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
3
Priemer kotúča (mm)
230
Granulácia
30
Pozrite si všetky špecifikácie
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
3
Priemer kotúča (mm)
230
Granulácia
30
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
22.2
Typ častíc
Corundum
Značka
Tyrolit
Váha kusu (g)
270
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Popis
Rezný kotúč BASIC 2v1 je dokonalým nástrojom na všetky rezné úlohy. Nezáleží na tom, či ide o plechy, profily, rúry, tyče alebo plný materiál z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, s týmto rezným kotúčom vám dokonale poslúži. Robustná konštrukcia a spoľahlivý výkon robia z tohto nástroja ideálnu voľbu pre domácich majstrov aj profesionálov. S rezným kotúčom BASIC 2v1 vykonáte svoje rezné práce rýchlejšie a efektívnejšie.
Čísla materiálu
Položka č.
T6180.230.322
EAN
9003172230023
UBB
500504789784
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
223002