text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Rezný kotúč 222997 115 x 2,5 x 22,2 mm


Rezný kotúč BASIC 2v1 je ideálnym nástrojom na všetky rezné úlohy. Nezáleží na tom, či ide o plechy, profily, rúry, tyče alebo plný materiál z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, s týmto rezným kotúčom vám dokonale poslúži. Robustná konštrukcia a spoľahlivý výkon robia z tohto nástroja ideálnu voľbu pre domácich majstrov aj profesionálov. S rezným kotúčom

Položka č. T6180.115.272
Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Ambalat la 25
Len kompletné balenie

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Flat
Hrúbka (mm) 2.5
Priemer kotúča (mm) 115
Granulácia 30
Vhodné na kov Áno
Priemer otvoru 22.2
Typ častíc Corundum
Značka Tyrolit
Model 41

Popis

Rezný kotúč BASIC 2v1 je ideálnym nástrojom na všetky rezné úlohy. Nezáleží na tom, či ide o plechy, profily, rúry, tyče alebo plný materiál z ocele alebo nehrdzavejúcej ocele, s týmto rezným kotúčom vám dokonale poslúži. Robustná konštrukcia a spoľahlivý výkon robia z tohto nástroja ideálnu voľbu pre domácich majstrov aj profesionálov. S rezným kotúčom BASIC 2v1 vykonáte svoje rezné práce rýchlejšie a efektívnejšie.

Čísla materiálu

Položka č. T6180.115.272
EAN 9003172229973
UBB 500504789529
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 222997
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.