text.skipToContent text.skipToNavigation
Chceli by sme Vás informovať, že v termíne od 21.12.2024 do 01.01.2025 bude zákaznícky servis zatvorený . Vaše objednávky a požiadavky budú spracované od 02.01.2025. Ďakujeme za pochopenie a prajeme krásne sviatky!

Tyrolit Rezný kotúč 200X1,0X22


Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále vystavenie novej brúsnej drvine. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapie

Položka č. 3P028432
Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 200
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Ambalat la 1

technické údaje

Použitie Rezanie
Tvar Iné
Hrúbka (mm) 1
Priemer kotúča (mm) 200
Vhodné na mokrú prevádzku Áno
Granulácia 126
Vhodné na kov Áno
Diamantové koleso Áno
Priemer otvoru 22
Typ častíc Iné
Značka Tyrolit
Model 1A1R

Popis

Vretenové lamelové kotúče PREMIUM A-P01 C X z korundovej tkaniny sú k dispozícii v rôznych rozmeroch a veľkostiach hriadeľov. Vďaka radiálnemu usporiadaniu lamiel je zabezpečené nepretržité opotrebovanie potiahnutého brúsiva, ako aj neustále vystavenie novej brúsnej drvine. V dôsledku toho sa dosahuje trvalo lepší brúsny výkon. Vysoká flexibilita klapiek zabezpečuje vynikajúcu prispôsobivosť nepravidelným profilom a vďaka neustálemu vetraniu počas procesu obrábania sa pracovný povrch zahrieva len mierne. Kým lamelové kotúče s 3 mm hriadeľom sa vyznačujú výnimočne malými rozmermi, 6 mm verzia predstavuje najuniverzálnejší brúsny nástroj z tejto skupiny výrobkov. Jeho vysoká odolnosť ich predurčuje na najrôznejšie aplikácie a materiály.

Čísla materiálu

Položka č. 3P028432
EAN 9003176679958
UBB 500572219599
UNSPSC 27110000
Číslo materiálu výrobcu 667995
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.