Řezné kotouče
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
Řezné kotouče
7P494252
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
Tyrolit Rezný kotúč 200
Pridať do katalógu
/ cena za 
-
Vrátane DPH
Položka č.
7P494252
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.6
Priemer kotúča (mm)
200
Granulácia
60
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
25.4
Pozrite si všetky špecifikácie
-
+
Ambalat la 10
Len kompletné balenie
Pridať do košíka
Špecifikácie a normy
K stiahnutiu
technické údaje
Použitie
Rezanie
Tvar
Flat
Hrúbka (mm)
1.6
Priemer kotúča (mm)
200
Granulácia
60
Vhodné na kov
Áno
Priemer otvoru
25.4
Typ častíc
Corundum
Vhodné na suché použitie
Áno
Značka
Tyrolit
HS kód
68042212
Model
41N
Type
Cut-Off Wheel
Stiahnuť ako PDF
Vytlačiť
Čísla materiálu
Položka č.
7P494252
EAN
9003170428095
UBB
500513974666
UNSPSC
27110000
Číslo materiálu výrobcu
42809